Svářecí rukavice Premium Tig šedá XXL

Artiklové číslo: A520GRRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Velikost rukavice 11

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A520GRRXXL
EAN / GTIN 5036108279623
Číslo výrobce A520GRRXXL
L-číslo L01840 100384
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Maximální obratnost pro svářeče. Měkká, pružná dlaň z kozí kůže s manžetou z odolné štípenky. Pro použití v typu B (Tig Welding). Prošívání z paraaramidu v celé délce.

Charakteristika:

  • EN12477 Ochrana při svařování typ B
  • Para-Aramid prošití pro větší odolnost
  • Měkká, pružná dlaň z kozí kůže s manžetou ze štípené kůže
  • Ideální pro svařování a manipulaci s kovem
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Podpora a ochrana zápěstí
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Hovězí štípená kůže;