LUKAS STF nosný talíř pro fíbrové kotouče Ø 180 mm se závitem M14 pro úhlovou brusku

Artiklové číslo: A38311701001
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A38311701001
EAN / GTIN 4027497480685
Číslo výrobce A38311701001
L-číslo L50310 191
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.

Charakteristika:

Chladicí systém: bez ventilace
n max.: 8500 (1/min)
Balení výrobku: taška
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Průměr nástroje: 180 mm

Výhoda:

Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.

Vhodné pro:

Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14