GP Grip 21 nitrilové rukavice z mikropěny, černé, L

Artiklové číslo: A377K8RL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A377K8RL
EAN / GTIN 5036108445059
Číslo výrobce A377K8RL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Rukavice GP 21 Gauge byly vyvinuty pro přesnou práci v suchých, mokrých nebo olejových podmínkách a mají ergonomický design, který minimalizuje únavu rukou.
  • Tyto rukavice jsou dermatologicky testovány a zaručují šetrnost k pokožce a pohodlí při celodenním nošení bez podráždění.
  • Jsou certifikovány podle normy OEKO-TEX STANDARD 100 a neobsahují žádné škodlivé látky, takže můžete pracovat bez obav a strachu z alergických reakcí.

Charakteristika:

  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Certifikace CE
  • 21 Gauge Liner je tenká, lehká a pevná tkanina, která se vyrábí moderním pletacím postupem.
  • Praná nitrilová pěna pro vynikající přilnavost a odolnost
  • Nylon má vyšší pevnost v tahu než polyester a je dobře roztažitelný, PU zajišťuje dodatečnou odolnost proti oděru.
  • Nitril je syntetický kaučuk, který vykazuje vysokou odolnost vůči olejům, palivům, kyselinám a zásadám a zároveň má dobrou trvanlivost a flexibilitu.
  • Prodyšný, vysoce transportní, odvod vlhkosti
  • Antimikrobiální úprava Texpel Micro TM zabíjí 99,9 % bakterií.
  • Dermatologicky testováno
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Konstrukce s minimálním množstvím vláken pro minimální znečištění
  • Ergonomický design snižuje únavu ruky.
  • 100 % bez latexu
  • Bez DMF
  • Bez latexu, aby se snížilo riziko alergií
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • CE schváleno pro styk s potravinami
  • Certifikováno podle normy EN388 po 3 cyklech praní
  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Certifikace CE

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku