Rukavice GP Grip 18 PU, černé, XXL

Artiklové číslo: A372K8RXXL
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
Katalogové číslo A372K8RXXL
EAN / GTIN 5036108444809
Číslo výrobce A372K8RXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Rukavice GP 18 Gauge byly vyvinuty pro přesnou práci v suchých, mokrých nebo olejových podmínkách a mají ergonomický design, který minimalizuje únavu rukou.
  • Tyto rukavice jsou dermatologicky testovány a zaručují šetrnost k pokožce a pohodlí při celodenním nošení bez podráždění.
  • Jsou certifikovány podle normy OEKO-TEX STANDARD 100 a neobsahují žádné škodlivé látky, takže můžete pracovat bez obav a strachu z alergických reakcí.

Charakteristika:

  • Rukavice s vnitřní podšívkou o tloušťce 18 gauge nabízejí vynikající pohodlí, volnost pohybu a vynikající citlivost.
  • Prodyšný, vysoce transportní, odvod vlhkosti
  • Ergonomický design snižuje únavu ruky.
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Antimikrobiální úprava Texpel Micro TM zabíjí 99,9 % bakterií.
  • Konstrukce s minimálním množstvím vláken pro minimální znečištění
  • 100 % bez latexu
  • Bez změkčovadel pro plasty
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Certifikace CE