LUKAS PSG univerzální brusné kotouče Ø 25 mm zrno oxidu hlinitého 240

Artiklové číslo: A33520252400458
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Brusivo Korund
Zrnitost 240
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A33520252400458
EAN / GTIN 4027497101924
Číslo výrobce A33520252400458
L-číslo L50260 307
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Žádné modré zabarvení znamená méně přepracování - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bezpečné spojení díky kovovému závitu - Rychlejší dokončení díky nejvyššímu stupni odstranění materiálu - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Automatické vystředění při montáži - Možnost dlouhodobého použití - Žádné zasklení brusných zrn - Rychlá montáž bez použití nástrojů - Dlouhá životnost podložky díky nízkému opotřebení Vaše výhody: - Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Kovový závit tohoto nástroje eliminuje potřebu dalšího materiálu při montáži. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 240
n max.: 40000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NKE (normální korund s brusným vrchním pojivem)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Kovový rychloupínač
Průměr nástroje: 25 mm

Výhoda:

Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Díky kovovému závitu tohoto nástroje není nutné při montáži používat další materiál. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
leštění: vhodný
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Bezpečné spojení díky kovovému závitu
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Automatické centrování při montáži
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Rychlá montáž bez použití nářadí
Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty