Nitrilové rukavice žlutá XXL

Artiklové číslo: A330YERXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Barva Gelb
Velikost rukavice 11

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A330YERXXL
EAN / GTIN 5036108219070
Číslo výrobce A330YERXXL
L-číslo L01840 100329
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tyto lehké nitrilové rukavice nabízí vynikající životnost a dobrý úchop. Ideální pro jemnou práci a manipulaci s malými předměty. Konstrukce rukavice pomáhá snižovat únavu rukou. Vroubkovaná tkanina umožňuje pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Hladké nitrilové máčení
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Bavlněná podšívka Jersey v zápěstí
  • Úplet Gauge 12 pro lepší zručnost
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Lehké a pohodlné
  • Maximální úroveň
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Bavlna;