Rukavice Grip C13 z nitrilové pěny s prodlouženou manžetou, šedá/modrá, XXXL

Artiklové číslo: A304G4RXXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A304G4RXXXL
EAN / GTIN 5036108445554
Číslo výrobce A304G4RXXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto rukavice byly vyvinuty pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu a kombinují spolehlivou ochranu s praktickými vlastnostmi.
  • Díky odolnosti proti proříznutí stupně C a certifikaci CE pro bezpečnost potravin je ideální pro bezpečnou manipulaci s ostrými materiály v citlivých prezavéředích.
  • Povlak z prané nitrilové pěny poskytuje vynikající přilnavost a odolnost, zatímco celoplošný povlak rukavic nabízí dodatečnou ochranu.
  • Bezšvová podšívka o tloušťce 13 gauge zajišťuje pohodlí a prodyšnost a rukavice odolávají kontaktnímu teplu až do 100 °C.
  • Díky štítku pro snadnou prezentaci je ideální volbou pro profesionální použití a prezentaci v maloobchodě.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu
  • Ochrana proti proříznutí úrovně C
  • CE schváleno pro styk s potravinami
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Praná nitrilová pěna pro vynikající přilnavost a odolnost
  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Bezešvá podšívka, síla ok 13
  • 3/4 ponořené pro vyšší ochranu
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku