Rukavice Nitrile Safety s manžetou modrá M

Artiklové číslo: A302NARM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Barva Marine
Velikost rukavice 8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A302NARM
EAN / GTIN 5036108331994
Číslo výrobce A302NARM
L-číslo L01840 100281
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Extra odolné nitrilové rukavice pro větší ochranu. Bezpečnostní manžeta umožňuje snadnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Hladké nitrilové máčení
  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Maximální úroveň
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Bezpečnostní manžeta Canvas pro zvýšenou ochranu
  • Neuvěřitelně odolný
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)

Materiál:

Materiál: Bavlna; Polyester; Jersey podšívka;