Kompaktní brusný kotouč LUKAS PG EASY ∅ 150 mm Purple Grain CER 36 plochý

Artiklové číslo: A27611500361547
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Katalogové číslo A27611500361547
EAN / GTIN 4027497222766
Číslo výrobce A27611500361547
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Kotouč PG Easy Purple Grain je agresivní univerzální brusný kotouč s působivou životností, speciálně vyvinutý pro náročné aplikace.
  • Kompaktní brusný kotouč dosahuje působivých rychlostí úběru materiálu i s malým úsilím, zejména na oceli, ale i na nerezové oceli.
  • Integrovaná podložka vyztužená skelnými vlákny zajišťuje vysokou stabilitu a odolnost a zároveň pohodlné používání: Synchronizace a agresivita byly zvýšeny.
  • Inovativní konstrukce nástroje PG umožňuje rovnoměrné opotřebení bez přehřátí, křehnutí nebo odštípnutí a hluboká odsazená zóna umožňuje rovnou práci.
  • Speciální geometrie nástroje kompaktního brusného kotouče EASY umožňuje dosáhnout na těžko přístupná místa a nabízí tak více možností použití než běžný nástroj.
  • PG Easy je čtyřikrát rychlejší a obzvláště robustní ve srovnání s běžnými brusnými kotouči.
  • Jednodílná brusná plocha poskytuje mnoho výhod:
  • Méně opotřebení, optimalizovaná přilnavost zrn, dlouhá životnost a méně výměn nástrojů.
  • Dalším bonusem je samoostřící efekt, který zajišťují keramická zrna, což umožňuje agresivní, chladné broušení při nízkém přítlaku.
  • Keramické částice se během používání odlamují a uvolňují místo novým s ostrými břity.
  • Tento univerzálně použitelný nástroj proto dosahuje extrémně vysokých úběrových rychlostí a pozoruhodné životnosti po celou dobu životnosti bez větší námahy.
  • Kalené povrchy, otěruvzdorné oceli, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové sváry nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátké době.
.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: Kotouč
  • Velikost zrna: 36
  • n max: 10200 (1 ot./min)
  • Balení produktu: Karton
  • Pískovaný disk design: PG EASY - řada IQ
  • Brusiva: CER (keramické zrno)
  • Bezpečnostní standard: OSA
  • V max: 80 m /s.
  • Označování obalů: LUKAS-ERZETT
  • Sklíčidlo nástroje: Otvor
  • Rozměr sklíčidla nástroje: 22,23 mm
  • Průměr nástroje: 150 mm
  • Tvar brusného kotouče: plochý

Výhoda:

  • Jeden nástroj místo dvou: Eliminuje potřebu výměny mezi brusným kotoučem a hrubovací kotoučem.
  • K dispozici v šesti velikostech
  • Rovnoměrné opotřebení bez přehřívání, křehnutí nebo prasknutí
  • Inovativní keramické zrno: Ostrý až do konce
  • Nejvyšší hodnoty demontáže s nízkou silou

Použití:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodné
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Korozivzdorná/kyselá/žáruvzdorná ocel a litá ocel: vhodné
  • Titan a slitiny niklu: vhodné

Materiál:

  • Nerezová ocel
  • Ocel
  • Hliník
  • Titan
  • Obsazení

Vhodné pro:

  • zkosení: vhodné
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Čištění litiny: vhodný
  • Obrábění svaru: vhodné
  • Hrubování: vhodné

Poznámka:

  • Agresivní všestranný – vyztužený skelnými vlákny pro maximální výkon