LUKAS SLTM univerzální Ø 115 mm korundové zrnitosti 100/80 ploché

Artiklové číslo: A27131151041440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A27131151041440
EAN / GTIN 4027497175529
Číslo výrobce A27131151041440
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Nejvyšší životnost díky vícevrstvé brusné podložce
  • Dokonalý výsledek i na nerovných površích
  • Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje
  • Vždy se používá čerstvá brusná podložka: Wear odhaluje spodní ploutve
  • Měkké materiál: Při používání není třeba vynakládat téměř žádné úsilí
  • Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřice

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku