LUKAS ASVS univerzální čisticí rouno Ø125 mm pro úhlovou brusku

Artiklové číslo: A270112500114
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A270112500114
EAN / GTIN 4027497025381
Číslo výrobce A270112500114
L-číslo L50570 3
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální úběr materiálu, zejména při odstraňování nátěrů - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - Brusné rouno z robustních materiálů pro nejvyšší úběr materiálu bez ucpávání, zejména také při odstraňování nátěrů.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
n max.: 9600 1/min
Balení výrobku: kartonová krabice
Abrazivo: čisticí rouno
V max.: 63 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální úběr materiálu bez ucpávání, zejména při odstraňování nátěrů.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

plast a dřevo
Ocel

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: dobře se hodí
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální odstranění materiálu, zejména při odstraňování nátěrů.
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku