Rukavice Oves Driver šedá XXL

Artiklové číslo: A260GRRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Grau
Velikost rukavice 11

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A260GRRXXL
EAN / GTIN 5036108273928
Číslo výrobce A260GRRXXL
L-číslo L01840 100272
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato kožená rukavice je vyrobena z kozí kůže, jedné z nejjemnějších a nejpevnějších kůží na trhu. Klasické rukavice vyrobená z nejjemnější kozí kůže dostupné na trhu. Prodyšná kůže je ideální pro použití v mírných a teplých klimatických podmínkách.

Charakteristika:

  • Prodyšná kůže pro použití v teplem prostředí
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Klasická kůže
  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Odolná kůže
  • ANSI oděr úroveň 3
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiál:

Materiál: Kůže Full-Grain; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku