Rukavice TergsuS ed XL

Artiklové číslo: A250RERXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Velikost rukavice 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A250RERXL
EAN / GTIN 5036108201747
Číslo výrobce A250RERXL
L-číslo L01840 654
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Odolná kožená rukavice z kozí kůže na suchý zip, bavlněným hřbetem a zesílenými špičkami prstů. Vhodné pro lehké průmyslové aplikace.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z vysoce kvalitní odolné kozí kůže
  • Bavlněný podklad pro vyšší prodyšnost
  • Popruh se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Vhodné pro lehké průmyslové aplikace
  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Bavlna; Polyester; Elastické;