LUKAS SBZY brusné pouzdro 75x30 mm zrno oxidu hlinitého 60

Artiklové číslo: A240007530060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A240007530060
EAN / GTIN 4027497022076
Číslo výrobce A240007530060
L-číslo L50340 92
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Stabilita a robustnost charakterizují brusný pás s podložkou. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci. - Korund použitý v tomto nástroji má dlouhou životnost na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 60
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
Průměr nástroje: 75 mm

Výhoda:

Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Hrubé broušení: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -

Poznámka:

Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku