LUKAS SKWRS univerzální válcová brusná čepička 5x11 mm speciální zrno oxidu hlinitého 80

Artiklové číslo: A21020052080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Brusná čepička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A21020052080
EAN / GTIN 4027497247110
Číslo výrobce A21020052080
L-číslo L50470 5
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Žádné modré zabarvení znamená méně přepracování - Díky speciálnímu procesu rozptylu je brusná drť při použití obzvláště ostrá, nezanáší se a nevyžaduje velkou sílu při použití - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Rychlejší dokončení díky maximálnímu úběru materiálu - Obzvláště odolný díky pevnému spojení se speciální směsí pryskyřic - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Lze používat po dlouhou dobu - Nedochází ke skelnatění brusné drti - Materiál šetrný ke zdrojům a životnímu prostředí: Vyrobeno z organické bavlny z fair trade Vaše výhody: - Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení je modré barvení a glazování minulostí. - Základem pro tento nástroj byla ekologická bavlna fair trade, která je šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí. - Díky speciálnímu procesu rozptylu při výrobě jsou brusná zrna dokonale vyrovnaná. Víčko se neucpává, je ostřejší a při práci nevyžaduje větší námahu. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvar nástroje: kulatý
Barva: tyrkysová
Velikost zrna: 80
n max.: 57000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NKS (normální korund s abrazivně aktivním povlakem)
V max.: 25 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 11 mm
Průměr nástroje: 5 mm

Výhoda:

Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Tento nástroj je vyroben z ekologické bavlny fair trade, která je šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí.
Díky speciálnímu procesu rozptylu při výrobě jsou brusná zrna dokonale vyrovnaná. Víčko se neucpává, je ostřejší a při práci nevyžaduje větší námahu.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plast/dřevo/guma: vhodné

Materiál:

Ocel
plast a dřevo
nerezová ocel
Litina
Hliník

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Odstraňování laku: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Leštění: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: vhodné

Poznámka:

Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Díky speciálnímu procesu rozptylu je brusná zrnitost při použití obzvláště ostrá, neucpává se a při použití nevyžaduje velkou sílu.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Obzvláště odolné díky robustnímu lepení speciální směsí pryskyřic.
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Materiál šetrný ke zdrojům a životnímu prostředí: Vyrobeno z organické bavlny ze zdrojů fair trade.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku