LUKAS RU 6 brusný kámen / 200x50x25 mm oxid hlinitý

Artiklové číslo: A2043200502508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A2043200502508
EAN / GTIN 4027497383931
Číslo výrobce A2043200502508
L-číslo L50280 443
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Kluzný kámen
Vazba: V40
Typ spoje: V keramický spoj
Šířka: 50 mm
Tvrdost: E
Výška: 25 mm
Velikost zrna: 100
Délka: 200 mm
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: EKW
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT

Výhoda:

Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

Použití:

Nástrojové oceli: vhodné

Materiál:

Ocel

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům