Popis:
	
	
                
                    
		Vaše přidaná hodnota: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Schváleno i pro použití v letectví a kosmonautice díky chladnému broušení a malému množství odletujících jisker - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je dokonce schválen pro použití v letectví a kosmonautice díky chladnému broušení a nízkému počtu odlétávajících jisker. Dokonce i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, jsou efektivně opracovány a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		Tvar nástroje: Kluzný kámen
Vazba: V23
Typ spoje: V keramický spoj
Šířka: 50 mm
Tvrdost: O
Výška: 25 mm
Velikost zrna: 60
Délka: 150 mm
Balení výrobku: kartonová krabice
Abrazivo: SiC zelený
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
                
                
            
                
	
		Výhoda:
	
	
                
                    
		Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
                
                
            
                
	
		Použití:
	
	
                
                    
		Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí
                
                
            
                
	
		Materiál:
	
	
                
                    
		Kámen a stavební materiál
                
                
            
                
	
		Vhodné pro:
	
	
                
                    
		Zkosení: vhodné
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
                
                
            
                
	
		Poznámka:
	
	
                
                    
		Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům