LUKAS SE4 brusný kotouč pro litý materiál 80x20 mm otvor 20 mm zrno 24

Artiklové číslo: A2039080200320003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A2039080200320003
EAN / GTIN 4027497277919
Číslo výrobce A2039080200320003
L-číslo L50380 44
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti: Pro obrábění litiny a ocelolitiny - Díky houževnatě pružnému pojivu ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje - Jste chráněni - Kuželové příruby na obou stranách zajišťují vyšší bezpečnost - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelnému testování Vaše výhody: - Pevně pružný pryskyřicový spoj tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci. - Tento nástroj nabízí brusivo optimalizované pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti je optimální pro obrábění litiny a ocelolitiny.

Charakteristika:

Tvar nástroje: disk
Vazba: Ba.15
Typ vazby: B vazba ze syntetické pryskyřice
Tvrdost: M
Zrnitost: 24
Balení výrobku: kartonová krabice
Abrazivo: HK
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 50 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 20 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 80 mm

Výhoda:

Pevně pružný spoj ze syntetické pryskyřice tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci.
Tento nástroj nabízí brusivo optimalizované pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti je ideální pro obrábění litiny a ocelolitiny.

Použití:

Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí

Materiál:

Litina
nerezová ocel

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti: pro obrábění litiny a oceli.
Díky pevnému a pružnému spoji ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje. Jsou chráněny.
Kuželové příruby na obou stranách zajišťují vyšší bezpečnost
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům