Antistatické rukavice PU spec.konečky prstů šedá XS

Artiklové číslo: A198GRRXS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Barva Grau
Velikost rukavice 6

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A198GRRXS
EAN / GTIN 5036108198559
Číslo výrobce A198GRRXS
L-číslo L01840 100255
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

13g nylon a uhlíková vlákna, která odvádí statickou elektřinu. Odolné PU máčení pro vynikající obratnost. Pro antistatické práce, montáž elektroniky, testování a přesné práce.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Antistatické
  • Konečky prstů máčené pro přesný úchop a maximální prodyšnost
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ideální pro složité úkoly
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Karbonová vlákna; Elastické;