Dotykové rukavice - PU purpur/černá L

Artiklové číslo: A195U8RL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Purple/Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A195U8RL
EAN / GTIN 5036108309078
Číslo výrobce A195U8RL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Navrženo speciálně pro zařízení s dotykovou obrazovkou. Ideální pro složité úkoly. Ideální pro použití v elektronice, testování a precizní práci. 100% prodyšná bezešvá podšívka.

Charakteristika:

  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Pro práci s elektronikou, testování a precizní práce
  • Ideální pro složité úkoly
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nové barvy

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku