Latexové rukavice Flex Grip červená/černá L

Artiklové číslo: A174R8RL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Barva Rot/Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A174R8RL
EAN / GTIN 5036108279647
Číslo výrobce A174R8RL
L-číslo L01840 1465
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato rukavice, navržená s použitím bezešvé pletené vložky, s voděodolnou latexovou vrstvou na dlani, podporuje vysokou úroveň pohodlí, pružnosti a měkkosti. Tato rukavice podporuje vysokou úroveň pohodlí, pružnost a měkkost. Ergonomický design napodobující přirozené zakřivení snižuje únavu ruky.

Charakteristika:

  • Latexový potah nabízí vynikající přilnavost
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku