Rukavice Classic Grip - Latex oranžová XXL

Artiklové číslo: A150ORRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Barva Orange
Velikost rukavice 11

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A150ORRXXL
EAN / GTIN 5036108302208
Číslo výrobce A150ORRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Poskytují ochranu rukou a pohodlí za přijatelnou cenu. Podšívka je vyrobena z recyklovaného polyesteru a potah je vyroben z přírodně pěstovaného latexu, což zvyšuje udržitelnost rukavic.

Charakteristika:

  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Odolná vložka úplet 10
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Vyrobeno z recyklované bavlny a recyklovaného polyesteru
  • CE certifikace
  • ANSI prořez úroveň A1
  • Úroveň oděru ANSI 1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Recyklovaný polyester ; Bavlna; Elastické;