Zimní rukavice Arctic černá XXL

Artiklové číslo: A146BKRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 11

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A146BKRXXL
EAN / GTIN 5036108199358
Číslo výrobce A146BKRXXL
L-číslo L01840 1154
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Inovativní technologie pro ochranu rukou před chladem. 3/4 nitrilové pískové namáčení nabízí větší ochranu prstů a lepší ochranu proti tekutinám. Open back pro zvýšenou prodyšnost 250 °C Ochrana proti kontaktnímu teplu. Ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Dvojitá podšívka pro zvýšenou ochranu před chladem
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Akryl; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku