Popis:
	
	
                
                    
		Ideální pro přesné úkony, kde obratnost a prodyšnost jsou nezbytné. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. K dispozici je široká škála barev ve velikostech od 5/XXS do 12/3XL. Každý pár balen samostatně Tyto rukavice jsou k dispozici také v různých variantách, jako je plný karton 480 párů (A129), balení připravené pro prodejní automaty (VA120), kompatibilní s dotykovými obrazovkami (A195) a 2 verze bez latexu a elastických materiálů (A123 a A128).
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
 - Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
 - Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
 - Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
 - Ideální pro složité úkoly
 - Vynikající ochrana proti oděru a natržení
 - CE certifikace
 - Označeno UKCA
 - Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
 - ANSI prořez úroveň A1
 - CE Foodsafe
 - Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
 
 
                
                
            
                
	
		Norma:
	
	
                
                    
		- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
 - EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
 - ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
 - ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
 
 
                
                
            
                
	
		Materiál:
	
	
                
                    
		Materiál: Polyester; Elastické;