Vložka Thermal modrá S

Artiklové číslo: A115NARS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Barva Marine
Velikost rukavice 7

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A115NARS
EAN / GTIN 5036108312078
Číslo výrobce A115NARS
L-číslo L01840 100144
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Pletená vložka 13 g pro použití v chladných podmínkách. Elastické zápěstí pro bezpečné uchycení a pohodlí. Ideální pod rukavice. Ideální pro nošení jako vložka v chladných podmínkách.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Oboustranné použití pro leváky a praváky
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Vyniká v suchých podmínkách
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • CE Cat 1

Materiál:

Materiál: Thermolite®; Elastické;