simcut BA nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování, D=10 mm, D1=58 mm

Artiklové číslo: A10.SB32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A10.SB32
EAN / GTIN 4069769093742
Číslo výrobce AD2N
L-číslo L23830 100604
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 10 mm, D1 = 58 mm

Technické parametry:

  • h = 30,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Ls = 32,0 mm
  • L1 = 86,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØD2 = 25,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • Šroub = ATKW

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku