simcut BA vyměnitelná destička, drážkování zkosení vnějších hran drážkování Dmin=9 mm, š=6,3 mm, L2=25,4 mm

Artiklové číslo: A10.4545.25.90 BF X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A10.4545.25.90 BF X800
EAN / GTIN 4069769093575
Číslo výrobce AYD6X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zkosení vnějších hran drážky
Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=25,4 mm

Technické parametry:

  • w = 6,3 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • w1 = 2,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • L2 = 25,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku