simturn AX vyměnitelná destička, výroba a vyvrtávání otvorů, ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=25,4.

Artiklové číslo: A08.DB39.25.80.20 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A08.DB39.25.80.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769089530
Číslo výrobce A04FX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vytváření a vystružování otvorů
ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=25,4

Technické parametry:

  • L2 = 25,4 mm
  • L3 (max. hloubka vrtání) = 20,0 mm
  • ØDCMAX = 8,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDCMIN = 7,7 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 3,85 mm
  • ØD = 8,0 mm
  • a = 7,55 mm
  • d = 7,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku