simturn AX vyměnitelná destička, axiální drážkování v otvorech, Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=15 mm

Artiklové číslo: A08.0300.15.00 AG R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A08.0300.15.00 AG R X800
EAN / GTIN 4069769088526
Číslo výrobce APG2X800
L-číslo L23830 490
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Axiální řezání v otvorech
Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=15 mm

Technické parametry:

  • f = 2,07 mm
  • ØD = 8,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,05)
  • tmax = 15,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • D1min = 10,0 mm
  • LH = 20,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • t1max = 3,0 mm