simturn AX vyměnitelná destička, trapézový závit, částečný profil, vnitřní, Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=30,5 mm

Artiklové číslo: A07.TR20.01.30.72 ML X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A07.TR20.01.30.72 ML X800
EAN / GTIN 4069769086249
Číslo výrobce AEG5X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Trapézový závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin = 7,2 mm, P = 2 mm, L2 = 30,5 mm

Technické parametry:

  • S = 0,75 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • Stoupání (od) = 2,0 mm
  • d = 5,05 mm
  • w = 0,59 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku