simcut BA frézovací destička, pro frézování šestihranných profilů, pro šířky klíčů 10 mm až 15 mm.

Artiklové číslo: A07.H100.25.92 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A07.H100.25.92 B X800
EAN / GTIN 4069769085693
Číslo výrobce AXB0X800
L-číslo L23830 2225
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zatlačení profilů s vnitřním šestihranem
Pro šířky klíče 10 mm až 15 mm

Technické parametry:

  • f = 4,60 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW do = 15,0 mm
  • SW od = 10,0 mm