simcut BA vyměnitelná destička, tvarování fazet vnějších hran drážkování Dmin=6 mm, š=4,5 mm, L2=25,4 mm.

Artiklové číslo: A07.4545.25.60 BF X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A07.4545.25.60 BF X800
EAN / GTIN 4069769085099
Číslo výrobce AYD7X800
L-číslo L23830 100618
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zkosení vnějších hran drážky
Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Technické parametry:

  • ØD = 7,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 28,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,0 mm
  • L2 = 25,4 mm