simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,2, R=0,2, L2=60,8

Artiklové číslo: A07.1835.60.72.20 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A07.1835.60.72.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769084504
Číslo výrobce A2AJX400
L-číslo L23830 1582
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=7,2, R=0,2, L2=60,8

Technické parametry:

  • d = 6,25 mm
  • L2 = 60,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 63,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØD = 7,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku