simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,2, R=0,2, L2=40,6

Artiklové číslo: A07.1835.40.72.20 YL X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A07.1835.40.72.20 YL X400
EAN / GTIN 4069769083750
Číslo výrobce AC04X400
L-číslo L23830 104360
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=7,2, R=0,2, L2=40,6

Technické parametry:

  • tmax = 0,5 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 6,25 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 43,0 mm
  • L2 = 40,6 mm