simturn AX nástrojový držák , čtyřhranná stopka, zalomený, vnitřní, ocelová stopka, 16 x 16 mm

Artiklové číslo: A07.1616.G.100 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A07.1616.G.100 R
EAN / GTIN 4069769082852
Číslo výrobce AW28
L-číslo L23830 102926
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn AX
Čtvercový, zkosený, vnitřní.
Ocelová stopka, 16 x 16 mm

Technické parametry:

  • ØD = 7,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • b1 = 25,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • LK = 20,0 mm
  • Šroub = ATKW
  • Šroubovák = T15F
  • hk = 22,0 mm
  • f = 9,0 mm