simcut BA vyměnitelná destička, drážkování podélných drážek podle ANSI B17.2-1967, š=4,814 mm, š=4,762 mm, R=0,203 mm.

Artiklové číslo: A07.0476.25.20 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A07.0476.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769082340
Číslo výrobce A62HX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=4,814 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,814 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • b = 4,762 mm
  • R = 0,203 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • f = 2,5 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmaxE = 2,659 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku