simcut BA vyměnitelná destička, obrážení podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=4 mm, š=4 mm, tolerance JS9

Artiklové číslo: A07.0400.15.20 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A07.0400.15.20 B X800
EAN / GTIN 4069769082081
Číslo výrobce AE20X800
L-číslo L23830 100614
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=4 mm, b=4 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • b = 4,0 mm (tolerance JS9)
  • f = 2,8 mm
  • LH = 18,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerance +0,2)
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm