simcut BA vyměnitelná destička, drážkování podélných drážkování DIN 6885, tolerance P9, š=3,97 mm, š=4 mm, tolerance P9

Artiklové číslo: A07.0397.15.10 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A07.0397.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769081978
Číslo výrobce AJ46X800
L-číslo L23830 100613
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance P9
w=3,97 mm, b=4 mm, tolerance P9

Technické parametry:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,97 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 4,0 mm (tolerance P9)
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • f = 2,8 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerance +0,2)
  • ØD = 7,0 mm