Simmill OS frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=6,9 mm, L2=25,4 mm.

Artiklové číslo: A07.0345.25.69.20 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo A07.0345.25.69.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769081848
Číslo výrobce AW1GX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin=6,9 mm, L2=25,4 mm

Technické parametry:

  • f = 3,45 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 6,0 mm
  • a = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,9 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ap = 0,50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku