simturn AX vyměnitelná destička, plný poloměr drážkování Dmin=7,2, š=1,626, L2=30,5

Artiklové číslo: A07.0163.30.72 VR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A07.0163.30.72 VR X800
EAN / GTIN 4069769079999
Číslo výrobce A4N1X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=7,2, w=1,626, L2=30,5

Technické parametry:

  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,81 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 4,25 mm
  • w = 1,626 mm (tolerance +0,03)