simturn AX vyměnitelná destička, UN závit, částečný profil, vnitřní, Dmin=6,2 mm, stoupání/palec=24-28, L2=15,2 mm

Artiklové číslo: A06.UN24.01.15.62 MR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A06.UN24.01.15.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769074567
Číslo výrobce ACDXX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
UN závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin=6,2 mm, rozteč/palec=24-28, L2=15,2 mm

Technické parametry:

  • w = 0,11 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,64 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • S = 0,55 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Rychlost/palec = 24-28
  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm