simturn AX vyměnitelná destička, trapézový závit, částečný profil, vnitřní, Dmin=6,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Artiklové číslo: A06.TR20.01.20.62 ML X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A06.TR20.01.20.62 ML X800
EAN / GTIN 4069769074017
Číslo výrobce AMPGX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Trapézový závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin = 6,2 mm, P = 2 mm, L2 = 20,3 mm

Technické parametry:

  • LH = 23,0 mm
  • Stoupání (od) = 2,0 mm
  • w = 0,60 mm
  • S = 0,75 mm
  • f = 2,95 mm
  • d = 4,55 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 1,25 mm