simcut BA nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování, D=6 mm, D1=45 mm

Artiklové číslo: A06.SB20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A06.SB20
EAN / GTIN 4069769073706
Číslo výrobce AA00
L-číslo L23830 2331
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 6 mm, D1 = 45 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKW
  • L1 = 78,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • Ls = 32,0 mm
  • ØD1 = 45,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØD2 = 21,0 mm