Simcut BA nástrojový držák , ocel, pro obrážecí jednotku, L2=23 mm.

Artiklové číslo: A06.SB20.ME-B IC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A06.SB20.ME-B IC
EAN / GTIN 4069769073713
Číslo výrobce A61Z
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
L2=23mm

Technické parametry:

  • L1 = 29,0 mm
  • Systém upevnění hranolů Varianta = 1+3
  • Matka = AYXS
  • LK = 17,50 mm
  • ØD2 = 30,0 mm
  • ØDk = 16,50 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØD1 = 18,0 mm