• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simcut BA Frézovací destička, drážkování šestihranných nástrčných profilů, pro šířky klíčů 2,5 mm až 2,5 mm

Artiklové číslo: A06.H025.05.20 B X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A06.H025.05.20 B X400
EAN / GTIN 4069769070972
Číslo výrobce AXU7X400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zatlačení profilů s vnitřním šestihranem
Pro šířky klíče 2,5 mm až 2,5 mm

Technické parametry:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW od = 2,5 mm
  • SW do = 2,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • L2 = 4,5 mm