simturn AX vyměnitelná destička, výroba a vyvrtávání otvorů, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=30,5

Artiklové číslo: A06.DB29.30.60.20 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A06.DB29.30.60.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769070927
Číslo výrobce A04JX400
L-číslo L23830 104186
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vytváření a vystružování otvorů
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=30,5

Technické parametry:

  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • LH = 33,0 mm
  • L3 (max. hloubka vrtání) = 25,0 mm
  • f = 2,85 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,55 mm
  • d = 5,4 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • ØD = 6,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku