simturn AX vyměnitelná destička, výroba a vyvrtávání otvorů, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=20,3

Artiklové číslo: A06.DB29.20.60.20 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A06.DB29.20.60.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769070842
Číslo výrobce A034X800
L-číslo L23830 234
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vytváření a vystružování otvorů
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=20,3

Technické parametry:

  • a = 5,55 mm
  • d = 5,4 mm
  • L3 (max. hloubka vrtání) = 15,0 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • LH = 23,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,85 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • R = 0,20 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku