simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Artiklové číslo: A06.1830.45.59.20 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A06.1830.45.59.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769068450
Číslo výrobce A2AGX800
L-číslo L23830 2260
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Technické parametry:

  • d = 4,95 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • LH = 48,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • L2 = 45,7 mm
  • a = 5,65 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,9 mm
  • ØD = 6,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku