simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=6,2, R=0,2, L2=35,6

Artiklové číslo: A06.1830.35.62.20 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo A06.1830.35.62.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769067941
Číslo výrobce ABT1X400
L-číslo L23830 590
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=6,2, R=0,2, L2=35,6

Technické parametry:

  • d = 5,25 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 38,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku