simturn AX vyměnitelná destička, drážky s plným poloměrem, Dmin=6,2, š=1,981, L2=25,4

Artiklové číslo: A06.0198.25.62 VR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A06.0198.25.62 VR X800
EAN / GTIN 4069769061710
Číslo výrobce AT8MX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=6,2, w=1,981, L2=25,4

Technické parametry:

  • tmax = 1,8 mm
  • w = 1,981 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,99 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku